BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
710810-300-SET
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 710810-300-SET
Brake Outer Shoe Set; 8" X 3" Size
制造商部件号
710810-300-SET
BDI部件号
178646
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/710810-300-SET/p/178646
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711760024
重量 / Kilogram
7.257
Product Group - BDI
C02104
名称
Set
关键字串
Brake Outer Shoe
产品明细
Brake Outer Shoe Set
产品规格
8" X 3" Size
详细描述
Brake Outer Shoe Set; 8" X 3" Size
