

NORD GEAR CORP.
NORD GEAR CORP.
BR40 250V P FDB VZ1 HT C
NORD GEAR CORP. NORD GEAR CORP.
描述
NORD GEAR CORP. BR40 250V P FDB VZ1 HT C
Motor Brake; 250VAC Voltage; Spring Applied; Protection Class IP55
制造商部件号
BR40 250V P FDB VZ1 HT C
BDI部件号
25177019
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/BR40-250V-P-FDB-VZ1-HT-C/p/25177019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C02104
名称
Brake
关键字串
Motor
产品明细
Motor Brake
产品规格
250VAC Voltage; Spring Applied; Protection Class IP55
详细描述
Motor Brake; 250VAC Voltage; Spring Applied; Protection Class IP55