GMN BEARINGS
GMN BEARINGS
FPD 442 SPRZŇGśO JEDNOKIERUNKOWE
GMN BEARINGS GMN BEARINGS
描述
GMN BEARINGS FPD 442 SPRZŇGśO JEDNOKIERUNKOWE
Clutch; Mechanical; Freewheel Clutch Unit; 30MM Sahft Diameter; 46MM Hub Diameter; 223Nm Torque; 1500RPM Speed; Oil Lubrication
制造商部件号
FPD 442 SPRZŇGśO JEDNOKIERUNKOWE
BDI部件号
15074700
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/FPD-442-SPRZ%C5%87G%C5%9BO-JEDNOKIERUNKOWE/p/15074700
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
C02104
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
重量/磅
0.41888
产品明细
Freewheel Clutch Unit
产品规格
Freewheel Clutch Unit; 30MM Sahft Diameter; 46MM Hub Diameter; 223Nm Torque; 1500RPM Speed; Oil Lubrication
详细描述
Clutch; Mechanical; Freewheel Clutch Unit; 30MM Sahft Diameter; 46MM Hub Diameter; 223Nm Torque; 1500RPM Speed; Oil Lubrication