https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25185584-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnMVlpOHhNREk1TkRRNU1qWTVNalV4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T0RVMU9EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWFlZTAxYzdiZWYyODU5MWJlMDQ5NGE1NzRlZTg1YjBjNGM1NWU3YjIzNmE2ZDk0OGJmMTYwNTc1ZWU3M2E3Yg
RINGSPANN
RINGSPANN
FRHD 1100 6.9405/6.9415IN
RINGSPANN RINGSPANN
描述
RINGSPANN FRHD 1100 6.9405/6.9415IN
Low Speed Backstop; 6.941"/6.942" Size; 45000 LBS-FT Nominal Torque; With Lever Arm and Sprag; 80.38" Length; 17" Height
制造商部件号
FRHD 1100 6.9405/6.9415IN
BDI部件号
25185632
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/FRHD-1100-6-9405-6-9415IN/p/25185632
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
360.14
Product Group - BDI
C02104
名称
Backstop
关键字串
Low Speed
重量/磅
795
产品明细
Low Speed Backstop
产品规格
6.941"/6.942" Size; 45000 LBS-FT Nominal Torque; With Lever Arm and Sprag; 80.38" Length; 17" Height
详细描述
Low Speed Backstop; 6.941"/6.942" Size; 45000 LBS-FT Nominal Torque; With Lever Arm and Sprag; 80.38" Length; 17" Height