https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25185516-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJnMFpDOHhNREk1TkRRNU1qSXpNemMxT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T0RVMU1UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Yzk5ZTY4ZGU0YjE4MjEwMWVmMDJlNmEzMWRjMDlhZTY3ZjczYjk5MDM4NjNlYWZlYjkxNjFlMjk2YjkzZGM0NQ
RINGSPANN
RINGSPANN
FRHD 900 LTA 4.938IN
RINGSPANN RINGSPANN
描述
RINGSPANN FRHD 900 LTA 4.938IN
Low Speed Backstop; 4-15/16" Size; 18500 LBS-FT Nominal Torque; With Lever Arm and Sprag; 54" Length; 12" Height; 9.38" Width
制造商部件号
FRHD 900 LTA 4.938IN
BDI部件号
25185572
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/FRHD-900-LTA-4-938IN/p/25185572
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
203.85
Product Group - BDI
C02104
名称
Backstop
关键字串
Low Speed
重量/磅
480
产品明细
Low Speed Backstop
产品规格
4-15/16" Size; 18500 LBS-FT Nominal Torque; With Lever Arm and Sprag; 54" Length; 12" Height; 9.38" Width
详细描述
Low Speed Backstop; 4-15/16" Size; 18500 LBS-FT Nominal Torque; With Lever Arm and Sprag; 54" Length; 12" Height; 9.38" Width