BRENNAN
BRENNAN
0318-20
BRENNAN BRENNAN
描述
BRENNAN 0318-20
Locknut; Straight; 1" Tube Outer Diameter; 1-5/8"-12 TPI; 1.23" Length; Steel Material
制造商部件号
0318-20
BDI部件号
17201686
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/0318-20/p/17201686
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02172
名称
Locknut
产品明细
Locknut
产品规格
Straight; 1" Tube Outer Diameter; 1-5/8"-12 TPI; 1.23" Length; Steel Material
详细描述
Locknut; Straight; 1" Tube Outer Diameter; 1-5/8"-12 TPI; 1.23" Length; Steel Material