https://www.bdiexpress.com/medias/SROENESCREWX-CAP-SOCHEAD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJobU9DODVPVGt5TWpZNE5EZ3dOVFF5TDFOU1QwVk9SVk5EVWtWWFdGOURRVkJmVTA5RFNFVkJSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2U1NTBmNjNmZjM3NzA0ODcyY2FkMjUwMGE1Yjk1OTA3YmRmMzI3ZDkwMWU0ZWJiN2NjMDhmNzFlY2NhMDg4ZA
BDI APPROVED FASTNR
BDI APPROVED FASTNR
10-24 X 3/4 SHCS
BDI APPROVED FASTNR BDI APPROVED FASTNR
描述
FST 10-24X3/4 SHCS(80146) ; 紧固件/内六角螺栓
Cap Screw; Socket Head; #10-24 Thread; 3/4" Length; Alloy Steel; Black Finish
制造商部件号
10-24 X 3/4 SHCS
BDI部件号
18158375
详情
2.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/10-24-X-3-4-SHCS/p/18158375
单价(不含税)
¥2.00 / 套
¥6.00 / 套 BDIExpress
¥6.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 美国 | 95 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00240
名称
Screw
关键字串
Cap
产品明细
Cap Screw
产品规格
Socket Head; #10-24 Thread; 3/4" Length; Alloy Steel; Black Finish
详细描述
Cap Screw; Socket Head; #10-24 Thread; 3/4" Length; Alloy Steel; Black Finish