FASTENAL
FASTENAL
1123165
FASTENAL FASTENAL
描述
FST 1123165 10-32*5/8SHCS ; 紧固件/螺栓
Cap Screw; 10-32 X 5/8" ASTM A574 Hex Drive Black Oxide Finish Alloy Steel Socket
制造商部件号
1123165
BDI部件号
1485507
详情
1.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/1123165/p/1485507
单价(不含税)
¥1.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 30 |
| BDI- 匈牙利 | 30 |
| BDI- 罗马尼亚 | 30 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F00240
名称
Screw
关键字串
Cap
产品明细
Cap Screw
产品规格
Cap Screw; 10-32 X 5/8" ASTM A574 Hex Drive Black Oxide Finish Alloy Steel Socket
详细描述
Cap Screw; 10-32 X 5/8" ASTM A574 Hex Drive Black Oxide Finish Alloy Steel Socket

