https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27494094-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnelppOHhNRFV3TnpRNE5ESXdNRGs1TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMwT1RRd09UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODM1NDdhMzZjMGJiODAxMmMyMmVjYjM1MzljM2Y2Mzk4MGE2ZTE2ZjNiNjE0NTZhNjVkNmE2NmNkODI5YmYxNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27494094-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnelppOHhNRFV3TnpRNE5ESXdNRGs1TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMwT1RRd09UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODM1NDdhMzZjMGJiODAxMmMyMmVjYjM1MzljM2Y2Mzk4MGE2ZTE2ZjNiNjE0NTZhNjVkNmE2NmNkODI5YmYxNg
MERIT BRASS
MERIT BRASS
119-06
MERIT BRASS MERIT BRASS
描述
MERIT BRASS 119-06
Locknut; 3/8" FNPT Thread Size; Brass; Leaded; 125LB Pressure Rating; Domestic
制造商部件号
119-06
BDI部件号
27494095
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/119-06/p/27494095
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0671404004477
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
F00240
名称
Locknut
重量/磅
0.04
产品明细
Locknut
产品规格
3/8" FNPT Thread Size; Brass; Leaded; 125LB Pressure Rating; Domestic
详细描述
Locknut; 3/8" FNPT Thread Size; Brass; Leaded; 125LB Pressure Rating; Domestic

