12007 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25131013-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnNVl5OHhNREUwTVRjeU5EY3dORGM1T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpFd01UTmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NWQ2ZDZkMTM4ZGJiZmYyZmMzNzI3MjRjMWMyMDFkMTkzNDdiYzY3OTk4YTlmY2Q2MzgwODQ2NjQzOTU1MDQzOA
25131013 螺纹连接 

MIDLAND METAL MIDLAND METAL

12007

描述

MIDLAND METAL 12007

Flare Nut; 5/8" Size; 7/8"-18 Thread; 0.8" Length; 0.87" Hexagonal; Steel Material

制造商部件号

12007

BDI部件号
25131013

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MIDLAND INDUSTRIES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F00240
名称
Nut
关键字串
Flare
重量/磅
0.1
产品明细
Flare Nut
产品规格
5/8" Size; 7/8"-18 Thread; 0.8" Length; 0.87" Hexagonal; Steel Material
详细描述
Flare Nut; 5/8" Size; 7/8"-18 Thread; 0.8" Length; 0.87" Hexagonal; Steel Material