KIMBALL MIDWEST
KIMBALL MIDWEST
469186
KIMBALL MIDWEST KIMBALL MIDWEST
描述
KIMBALL MIDWEST 469186
M5 X 0.8 Thread; 16MM Length; Stainless Steel Ph Pan Machine Screw
制造商部件号
469186
BDI部件号
22066009
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/469186/p/22066009
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00240
名称
Screw
关键字串
Machine
产品明细
Machine Screw
产品规格
M5 X 0.8 Thread; 16MM Length; Stainless Steel Ph Pan Machine Screw
详细描述
M5 X 0.8 Thread; 16MM Length; Stainless Steel Ph Pan Machine Screw