https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25945633-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnM1pTOHhNRE13TnpjMU5qSTVOREUzTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalU1TkRVMk16TmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDY3MGVlMmNmZjZkZTNhZGRkMTk5NjZhYjI4ZjI0NTAyYTk2Yjk2NzcyN2U5ZjdlMGJiMGZhZmVjNmY1ZGExNA
GE HEALTHCARE
GE HEALTHCARE
4708
GE HEALTHCARE GE HEALTHCARE
描述
GE HEALTHCARE 4708
Hexagonal Nut; M3 X 0.5 Thread Size; 0.217" Size; Steel
制造商部件号
4708
BDI部件号
25945633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/4708/p/25945633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00240
名称
Nut
关键字串
Hexagonal
产品明细
Hexagonal Nut
产品规格
M3 X 0.5 Thread Size; 0.217" Size; Steel
详细描述
Hexagonal Nut; M3 X 0.5 Thread Size; 0.217" Size; Steel