AMERICAN SLEEVE BRG
AMERICAN SLEEVE BRG
8.2MM X 15MM X 1MM
AMERICAN SLEEVE BRG AMERICAN SLEEVE BRG
描述
AMERICAN SLEEVE BRG 8.2MM X 15MM X 1MM
制造商部件号
8.2MM X 15MM X 1MM
BDI部件号
21429679
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/8-2MM-X-15MM-X-1MM/p/21429679
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00240
