https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25112207-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnM01TOHhNREEzTmpVNU1UUXlNelV4T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRJeU1EZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MmExZTQ5YjU1YTc4ODMzZTJhNDE2YjA4NTUzZDI0MzQ3MzJjMDdhOGVjOWU1NGU2MDQxOGY4N2UwYzk5M2QxYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25112207-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnM01TOHhNREEzTmpVNU1UUXlNelV4T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRJeU1EZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MmExZTQ5YjU1YTc4ODMzZTJhNDE2YjA4NTUzZDI0MzQ3MzJjMDdhOGVjOWU1NGU2MDQxOGY4N2UwYzk5M2QxYQ
CROSBY
CROSBY
9900235
CROSBY CROSBY
描述
CROSBY 9900235
Eye Bolt; 3/4" X 2" Size; 3/4"-10 Thread; 1-1/2" Inside Diameter; 2.76" Outside Diameter; 5.07" Length; Forged Steel Material
制造商部件号
9900235
BDI部件号
25112207
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/9900235/p/25112207
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00234
名称
Bolt
关键字串
Eye
产品明细
Eye Bolt
产品规格
3/4" X 2" Size; 3/4"-10 Thread; 1-1/2" Inside Diameter; 2.76" Outside Diameter; 5.07" Length; Forged Steel Material
详细描述
Eye Bolt; 3/4" X 2" Size; 3/4"-10 Thread; 1-1/2" Inside Diameter; 2.76" Outside Diameter; 5.07" Length; Forged Steel Material

