https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25274938-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMk1TOHhNREk1TlRFNU9URTNNRFU1TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV5TnpRNU16aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmVmYjRiZmM1MjNjOWEwMDgwODRlOGNhMTFiYWYxZmNhM2ZhMGU4NjA4OGYyMmI1YTJhOTcwZGNjMjdhYjliMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25274938-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMk1TOHhNREk1TlRFNU9URTNNRFU1TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV5TnpRNU16aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmVmYjRiZmM1MjNjOWEwMDgwODRlOGNhMTFiYWYxZmNhM2ZhMGU4NjA4OGYyMmI1YTJhOTcwZGNjMjdhYjliMw
CARR LANE MFG.
CARR LANE MFG.
CL-MF25-2502
CARR LANE MFG. CARR LANE MFG.
描述
CARR LANE MFG. CL-MF25-2502
Swivel Contact Bolt; 5/16"-18 Thread Size; 13/32" Diameter; 0.82" Length
制造商部件号
CL-MF25-2502
BDI部件号
25274938
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/CL-MF25-2502/p/25274938
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00234
名称
Bolt
关键字串
Swivel Contact
产品明细
Swivel Contact Bolt
产品规格
5/16"-18 Thread Size; 13/32" Diameter; 0.82" Length
详细描述
Swivel Contact Bolt; 5/16"-18 Thread Size; 13/32" Diameter; 0.82" Length

