https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25134911-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnME1TOHhNREUwTVRnNU9UUTFOalUwTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpRNU1URmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NWRlZWY4Yzg4MDY5YjdhMWM2YzY4M2M4MWIzYjcxN2U0ODMwNmMzYTY0Nzc4MDcyOTI1YWNlZTBkYjMwYjE2Ng
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25134911-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnME1TOHhNREUwTVRnNU9UUTFOalUwTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpRNU1URmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NWRlZWY4Yzg4MDY5YjdhMWM2YzY4M2M4MWIzYjcxN2U0ODMwNmMzYTY0Nzc4MDcyOTI1YWNlZTBkYjMwYjE2Ng
MAXI-LIFT
MAXI-LIFT
CST14X100
MAXI-LIFT MAXI-LIFT
描述
MAXI-LIFT CST14X100
Elevator Bolt; 1/4" Thread Size; 1" Length; Carbon Steel; Sabre Teeth; 100 Piece Per Pack
制造商部件号
CST14X100
BDI部件号
25132414
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/CST14X100/p/25132414
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00240
名称
Bolt
关键字串
Elevator
产品明细
Elevator Bolt
产品规格
1/4" Thread Size; 1" Length; Carbon Steel; Sabre Teeth; 100 Piece Per Pack
详细描述
Elevator Bolt; 1/4" Thread Size; 1" Length; Carbon Steel; Sabre Teeth; 100 Piece Per Pack

