对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务
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
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

DIN 912-M4X50-8,8 NR. 204049 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15013119-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd3TkM4eE1EYzJPRE00TlRJME5USXhOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UVXdNVE14TVRsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNWYxMzkxNTQ2ZGViYzVjZGIyZDZiMGNhODc4M2RkOWYzNWIwMzU1OTQ4Zjk2MmIyOWEzMGQ1NTM1NDdmNDcz
15013119 螺纹连接 

FESTO FESTO

DIN 912-M4X50-8,8 NR. 204049

描述

FESTO DIN 912-M4X50-8,8 NR. 204049

Cap Screw; M4 X 50; DIN 912; Class 8.8; Hexagon Socket Head

制造商部件号

DIN 912-M4X50-8,8 NR. 204049

BDI部件号
15013119

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 2

分类
品牌
制造商名称
FESTO
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00240
名称
Screw
关键字串
Cap
产品明细
Cap Screw
产品规格
Cap Screw; M4 X 50; DIN 912; Class 8.8; Hexagon Socket Head
详细描述
Cap Screw; M4 X 50; DIN 912; Class 8.8; Hexagon Socket Head