MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
EB23
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR EB23
Eye Bolt; Alloy Steel Material; Shoulder Pattern
制造商部件号
EB23
BDI部件号
608043
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/EB23/p/608043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950135076
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
F00234
名称
Bolt
关键字串
Eye
重量/磅
0.2
产品明细
Eye Bolt
产品规格
Alloy Steel Material; Shoulder Pattern
详细描述
Eye Bolt; Alloy Steel Material; Shoulder Pattern