https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25111342-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnM05pOHhNREEzTmpZMk5EZzRPVE0zTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRFek5ESmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZDFlNDE1NzkyNjZkMWFmZGZjMjljYTgyOWQ0ZjQ1MWEyN2VlYjNjZDg2ZDhmMTJlMjViNTgxMGIzZDEzMjI5MQ
ELESA+GANTER
ELESA+GANTER
ISO 7379-20-M16-50 SURUB PASUIRE
ELESA+GANTER ELESA+GANTER
描述
ELESA+GANTER ISO 7379-20-M16-50 SURUB PASUIRE
Shoulder Screw; 8MM Stud Diameter; 13MM Head Diameter; M6 Thread; 86MM Length; Steel Material
制造商部件号
ISO 7379-20-M16-50 SURUB PASUIRE
BDI部件号
25111344
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/ISO-7379-20-M16-50-SURUB-PASUIRE/p/25111344
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
ZRO238
名称
Screw
关键字串
Shoulder
产品明细
Shoulder Screw
产品规格
8MM Stud Diameter; 13MM Head Diameter; M6 Thread; 86MM Length; Steel Material
详细描述
Shoulder Screw; 8MM Stud Diameter; 13MM Head Diameter; M6 Thread; 86MM Length; Steel Material