https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSCREWX-24981993-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmcwTlM4eE1EQTNOak01TlRBME5EZzVOQzlKVGtSWVdGaFRRMUpGVjFoZk1qUTVPREU1T1ROZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xjNDU3ODRlMWVhZWI0YTc4MjQ0NjU4MDljY2U3OWUzOGIxODMxMTZjYjM2NmEzNzBhNWZmNTQyOWEwNDRlZDJi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSCREWX-24981993-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmcwTlM4eE1EQTNOak01TlRBME5EZzVOQzlKVGtSWVdGaFRRMUpGVjFoZk1qUTVPREU1T1ROZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xjNDU3ODRlMWVhZWI0YTc4MjQ0NjU4MDljY2U3OWUzOGIxODMxMTZjYjM2NmEzNzBhNWZmNTQyOWEwNDRlZDJi
CHINA DOMESTIC
CHINA DOMESTIC
ISO4762-M4X8-8.8
CHINA DOMESTIC CHINA DOMESTIC
描述
ISO4762-M4X8-8.8 ; 紧固件/螺栓
Cap Screw; Hexagon Socket Head; M4 X 8 Thread; Steel; Grade 8.8
制造商部件号
ISO4762-M4X8-8.8
BDI部件号
24981980
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/ISO4762-M4X8-8-8/p/24981980
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00240
名称
Screw
关键字串
Cap
产品明细
Cap Screw
产品规格
Hexagon Socket Head; M4 X 8 Thread; Steel; Grade 8.8
详细描述
Cap Screw; Hexagon Socket Head; M4 X 8 Thread; Steel; Grade 8.8
