https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25165514-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnd05TOHhNREk1TlRFM09UQXhPREkzTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpVMU1UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjA5MjQ1NDgyYWE2Yzc4Yjg1ZGRkNWU4Mzk3NjcwZmUwYjU4ZmY4Nzc5OWIwMDdmZjU5MDEwOTZmY2Y1MDQ2Nw
ITT ENIDINE
ITT ENIDINE
J123842166
ITT ENIDINE ITT ENIDINE
描述
ENIDINE J123842166 JAM NUT ; 轴承配件/锁紧螺母
Jam Nut; 1/2"-20 Thread Size; 0.72" Outside Diameter; 0.12" Width
制造商部件号
ENIDINE J123842166 JAM NUT
BDI部件号
25165514
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/J123842166/p/25165514
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00240
名称
Nut
关键字串
Jam
重量/磅
0.00661
产品明细
Jam Nut
产品规格
1/2"-20 Thread Size; 0.72" Outside Diameter; 0.12" Width
详细描述
Jam Nut; 1/2"-20 Thread Size; 0.72" Outside Diameter; 0.12" Width