QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
JNL7S
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
描述
QA1 PRECISION PROD JNL7S
Jam Nut; 7/16-20 Thread Size; Left Hand; 11/16" Hex; 1/4" Wide; Steel
制造商部件号
JNL7S
BDI部件号
750655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/JNL7S/p/750655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806990010728
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
F00240
名称
Nut
关键字串
Jam
重量/磅
0.017
产品明细
Jam Nut
产品规格
7/16-20 Thread Size; Left Hand; 11/16" Hex; 1/4" Wide; Steel
详细描述
Jam Nut; 7/16-20 Thread Size; Left Hand; 11/16" Hex; 1/4" Wide; Steel