QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
JNR5A-5PK
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
描述
QA1 PRECISION PROD JNR5A-5PK
Jam Nut; 5/16-24 UNF Thread Size; 1/2" Hex; Right Hand; Aluminum; 5 Per Pack
制造商部件号
JNR5A-5PK
BDI部件号
750620
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/JNR5A-5PK/p/750620
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806990013521
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
F00240
名称
Nut
关键字串
Jam
重量/磅
0.015
产品明细
Jam Nut
产品规格
5/16-24 UNF Thread Size; 1/2" Hex; Right Hand; Aluminum; 5 Per Pack
详细描述
Jam Nut; 5/16-24 UNF Thread Size; 1/2" Hex; Right Hand; Aluminum; 5 Per Pack