https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27570419-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJneU5pOHhNRFV3TnpFd01ETTRPVFF3Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMxTnpBME1UbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2VhYWRiYjQ2ZGVhZTgyY2RiYWE0MTc1ZmE0MmZjOTZhYjA2Y2YxNTAwM2FkMTVlNDZlMzA4OWE3ZDdjNTJmZg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
M24-3.0C80HCS5
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR M24-3.0C80HCS5
Cap Screw; Hexagonal; M24 X 3 Thread Size; Zinc Finish Steel; Class 8
制造商部件号
M24-3.0C80HCS5
BDI部件号
27570419
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/M24-3-0C80HCS5/p/27570419
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
名称
Screw
关键字串
Cap
产品明细
Cap Screw
产品规格
Hexagonal; M24 X 3 Thread Size; Zinc Finish Steel; Class 8
详细描述
Cap Screw; Hexagonal; M24 X 3 Thread Size; Zinc Finish Steel; Class 8