https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25163760-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJnNU1TOHhNREk1TmpBek5ERTJORGMyTmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpNM05qQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTdlODhkMGUyMjdhOWMzYjQxZWRhZDZiZDZmYmIxNzVkMzU0ZmI4NDcwYjAzM2ZjMDJjMGZlNDVjNWJjMjVkNQ
W. M. BERG
W. M. BERG
PL-7 3/16IN X .18IN
W. M. BERG W. M. BERG
描述
W. M. BERG PL-7 3/16IN X .18IN
Shoulder Bolt; Slotted Head; #8-32 UNC-2A Thread Size; 3/16" Diameter; 3/16" Length; Stainless Steel
制造商部件号
PL-7 3/16IN X .18IN
BDI部件号
25163761
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/PL-7-3-16IN-X-18IN/p/25163761
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00240
名称
Bolt
关键字串
Shoulder
产品明细
Shoulder Bolt
产品规格
Slotted Head; #8-32 UNC-2A Thread Size; 3/16" Diameter; 3/16" Length; Stainless Steel
详细描述
Shoulder Bolt; Slotted Head; #8-32 UNC-2A Thread Size; 3/16" Diameter; 3/16" Length; Stainless Steel