https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25199792-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJoalpTOHhNREk1TnpZME5EZzBNekF6T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T1RrM09USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGM3Yzc2OGQ1NTExZGVlOTIyYWJjZGI1YmM1OTkxMDBiMGJlMTc0OTE1NTFjYTk3MmQwMWIzNmE1ZDFjYWFmMg
W. M. BERG
W. M. BERG
Y18-S4-A4
W. M. BERG W. M. BERG
描述
W. M. BERG Y18-S4-A4
Integral Seal Screw; Slotted Pan Head; #4-40 Thread Size; 1/4" Length; 0.22" Head Diameter; Stainless Steel; With Silicone O-Ring
制造商部件号
Y18-S4-A4
BDI部件号
25199792
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E7%BA%B9%E8%BF%9E%E6%8E%A5/Y18-S4-A4/p/25199792
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210549848
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F00240
名称
Screw
关键字串
Integral Seal
产品明细
Integral Seal Screw
产品规格
Slotted Pan Head; #4-40 Thread Size; 1/4" Length; 0.22" Head Diameter; Stainless Steel; With Silicone O-Ring
详细描述
Integral Seal Screw; Slotted Pan Head; #4-40 Thread Size; 1/4" Length; 0.22" Head Diameter; Stainless Steel; With Silicone O-Ring