LANTECH
LANTECH
000507A
LANTECH LANTECH
描述
LANTECH 000507A
Thrust Washer; 16MM Inside Diameter; 30MM Outside Diameter; 1.5MM Thickness; Steel Backed Permaglide P10
制造商部件号
000507A
BDI部件号
27371003
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/000507A/p/27371003
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
名称
Washer
关键字串
Thrust
产品明细
Thrust Washer
产品规格
16MM Inside Diameter; 30MM Outside Diameter; 1.5MM Thickness; Steel Backed Permaglide P10
详细描述
Thrust Washer; 16MM Inside Diameter; 30MM Outside Diameter; 1.5MM Thickness; Steel Backed Permaglide P10