https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25130032-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmd5T0M4eE1ERTBNVGc1TXprNE5ESTROaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNekF3TXpKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlOTFhZTkxMjdiMWI2NTJmZTMzOTc2ZWVhYzg0NDU3YWY5YzM3YTU3NDhjMzcwMzllNmFhY2IzYWRmMGUyZWQ1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25130032-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmd5T0M4eE1ERTBNVGc1TXprNE5ESTROaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNekF3TXpKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlOTFhZTkxMjdiMWI2NTJmZTMzOTc2ZWVhYzg0NDU3YWY5YzM3YTU3NDhjMzcwMzllNmFhY2IzYWRmMGUyZWQ1
EMKA
EMKA
1056-U35
EMKA EMKA
描述
EMKA 1056-U35
Hinge; 36.5MM Width; 70MM Length; Clamping Pin Zinc Die Black Powder Coated; Stainless Steel Pin; Right Hand Side
制造商部件号
1056-U35
BDI部件号
25159568
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/1056-U35/p/25159568
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00268
名称
Hinge
产品明细
Hinge
产品规格
36.5MM Width; 70MM Length; Clamping Pin Zinc Die Black Powder Coated; Stainless Steel Pin; Right Hand Side
详细描述
Hinge; 36.5MM Width; 70MM Length; Clamping Pin Zinc Die Black Powder Coated; Stainless Steel Pin; Right Hand Side

