https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24997686-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnM1pDOHhNREEzTmpNeU5qSTVOell6TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalE1T1RjMk9EWmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YTA1MTZjMzQ5MmVmOTBmYWViMTdkNzA1MzRiODllYjRhMmU4YTRjNjgyOTdlMjRhOWFlMzNlNzU1MTRiYzMwYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24997686-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnM1pDOHhNREEzTmpNeU5qSTVOell6TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalE1T1RjMk9EWmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YTA1MTZjMzQ5MmVmOTBmYWViMTdkNzA1MzRiODllYjRhMmU4YTRjNjgyOTdlMjRhOWFlMzNlNzU1MTRiYzMwYw
JERGENS
JERGENS
25902
JERGENS JERGENS
描述
JERGENS 25902
Keylocking Insert; 1/4"-20 Internal Thread; 7/16-14" External Thread; 0.37" Length; Heavy Duty; Material: Carbon Steel Material
制造商部件号
25902
BDI部件号
24997686
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/25902/p/24997686
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00234
名称
Insert
关键字串
Keylocking
产品明细
Keylocking Insert
产品规格
1/4"-20 Internal Thread; 7/16-14" External Thread; 0.37" Length; Heavy Duty; Material: Carbon Steel Material
详细描述
Keylocking Insert; 1/4"-20 Internal Thread; 7/16-14" External Thread; 0.37" Length; Heavy Duty; Material: Carbon Steel Material

