https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24986281-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhrWkM4eE1EVXdOams0TWpZMU16azRNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qUTVPRFl5T0RGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYWIwNGJhNDJjM2ZiODMwZTMxNDUwYWRmOGIwZmM3YTA0ZTc1MmI4YWQ5MmUzYmY1Mzc4NWY3MjBlOWZiNDJj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24986281-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhrWkM4eE1EVXdOams0TWpZMU16azRNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qUTVPRFl5T0RGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYWIwNGJhNDJjM2ZiODMwZTMxNDUwYWRmOGIwZmM3YTA0ZTc1MmI4YWQ5MmUzYmY1Mzc4NWY3MjBlOWZiNDJj
NORD GEAR CORP.
NORD GEAR CORP.
29106011
NORD GEAR CORP. NORD GEAR CORP.
描述
NORD GEAR CORP. 29106011
Shim; 60MM Inside Diameter; 75MM Outside Diameter; 0.1MM Thickness; Steel
制造商部件号
29106011
BDI部件号
27567890
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/29106011/p/27567890
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
R00104
名称
Shim
产品明细
Shim
产品规格
60MM Inside Diameter; 75MM Outside Diameter; 0.1MM Thickness; Steel
详细描述
Shim; 60MM Inside Diameter; 75MM Outside Diameter; 0.1MM Thickness; Steel
