https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21536299-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnME5DODVPREkwT0RZMU1qZzRNakl5TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFV6TmpJNU9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMTI1YThhYzg1N2U0ZGVjNDc2OGE2ODgxNDQ2ZDNiNDFjMjMyZDE5NjlmMzcxZDlhZjg5MGM0M2VhMTE1MjI2
21552398
ELEMENTY ZŁĄCZNE
MAK-A-KEY
MAK-A-KEY
310505-305
MAK-A-KEY MAK-A-KEY
Opis
MAK-A-KEY 310505-305
Keystock; 5MM X 5MM X 305MM C45K Zy Triv Undrsz
Nr. katalogowy
310505-305
Nr kat. BDI
21552398
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/ELEMENTY-Z%C5%81%C4%84CZNE/310505-305/p/21552398
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,06
UNSPSC
31163208
Grupa Produktowa BDI
R00104
Nazwa
Keystock
Waga / LBS
0.131913
Szczegóły Produktu
Keystock
Specyfikacja Produktu
Keystock; 5MM X 5MM X 305MM C45K Zy Triv Undrsz
Długi Opis
Keystock; 5MM X 5MM X 305MM C45K Zy Triv Undrsz