https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25100628-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnd1pTOHhNREk1TXpRMU9UTTROak01T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURBMk1qaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTVmOTM5NDI3NmYxNGJlNTdiNmI4NzkzNjY1ZGU0ZjEwZGQ3NGJhZmZkYmRmODUxOWUyYjQwYzk3NjM2YTA0MA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25100628-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnd1pTOHhNREk1TXpRMU9UTTROak01T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURBMk1qaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTVmOTM5NDI3NmYxNGJlNTdiNmI4NzkzNjY1ZGU0ZjEwZGQ3NGJhZmZkYmRmODUxOWUyYjQwYzk3NjM2YTA0MA
AMERICAN RING & TOOL
AMERICAN RING & TOOL
5000-475
AMERICAN RING & TOOL AMERICAN RING & TOOL
描述
AMERICAN RING & TOOL 5000-475
Retaining Ring; 5.213" Free Diameter; 4-31/32" Groove Diameter; 0.12" Groove Width; 0.122" Groove Depth; 7/64" Thickness; With Lugs
制造商部件号
5000-475
BDI部件号
25100628
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/5000-475/p/25100628
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00234
名称
Ring
关键字串
Retaining
产品明细
Retaining Ring
产品规格
5.213" Free Diameter; 4-31/32" Groove Diameter; 0.12" Groove Width; 0.122" Groove Depth; 7/64" Thickness; With Lugs
详细描述
Retaining Ring; 5.213" Free Diameter; 4-31/32" Groove Diameter; 0.12" Groove Width; 0.122" Groove Depth; 7/64" Thickness; With Lugs
