https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21474502-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnM05DODVPREkxTXpReU5EVTFPRE00TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFEzTkRVd01sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZmJhZjA1NDJhZDViYWM5NmYyYmZjODEzYWI4NWQ3YzAzN2FmZGY5NGIwODUxOWZhMDA2N2JkYTUzYzg4M2Ey
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21474502-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnM05DODVPREkxTXpReU5EVTFPRE00TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFEzTkRVd01sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZmJhZjA1NDJhZDViYWM5NmYyYmZjODEzYWI4NWQ3YzAzN2FmZGY5NGIwODUxOWZhMDA2N2JkYTUzYzg4M2Ey
ROTOR CLIP
ROTOR CLIP
C-31ST PA S
ROTOR CLIP ROTOR CLIP
描述
ROTOR CLIP C-31ST PA S
Retaining Ring; 5/16" Dia X 0.025" Thickness; Carbon Steel Black Phosphate; C-Style External
制造商部件号
C-31ST PA S
BDI部件号
21474968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/C-31ST-PA-S/p/21474968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 299,900 |
| BDI- 美国 | 299,900 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072171702790
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00234
名称
Ring
关键字串
Retaining
产品明细
Retaining Ring
产品规格
Retaining Ring; 5/16" Dia X 0.025" Thickness; Carbon Steel Black Phosphate; C-Style External
详细描述
Retaining Ring; 5/16" Dia X 0.025" Thickness; Carbon Steel Black Phosphate; C-Style External
