https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25103603-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmd3WkM4eE1EUXhPRFk0TmpVeU5UUTNNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNRE0yTUROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiM2M4YTAyMjdmY2Q1YmUwMWU3YzU4ZWVkNDM2MGExNWFkZDc3ZjU3NGY0MmYxNTM1MGNkNWM4MjBlMDBhZGYw
SEW EURODRIVE
SEW EURODRIVE
DIN988 90X110X0.1-ST
SEW EURODRIVE SEW EURODRIVE
描述
SEW EURODRIVE DIN988 90X110X0.1-ST
Shim Washer; 90MM Inside Diameter; 110MM Outside Diameter; 0.1MM Thickness; Steel
制造商部件号
DIN988 90X110X0.1-ST
BDI部件号
25103603
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/DIN988-90X110X0-1-ST/p/25103603
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02284
名称
Washer
关键字串
Shim
产品明细
Shim Washer
产品规格
90MM Inside Diameter; 110MM Outside Diameter; 0.1MM Thickness; Steel
详细描述
Shim Washer; 90MM Inside Diameter; 110MM Outside Diameter; 0.1MM Thickness; Steel