PCI
PCI
JNLW-.875-14-SS
PCI PCI
描述
PCI JNLW-.875-14-SS
Jam Nut and Lock Washer; Hex; 7/8-14 UNF; 1-5/16" Size; Stainless Steel Material
制造商部件号
JNLW-.875-14-SS
BDI部件号
22971718
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/JNLW--875-14-SS/p/22971718
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946122018
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
B04120
名称
Jam Nut and Lock Washer
重量/磅
0.15
产品明细
Jam Nut and Lock Washer
产品规格
Jam Nut and Lock Washer; Hex; 7/8-14 UNF; 1-5/16" Size; Stainless Steel Material
详细描述
Jam Nut and Lock Washer; Hex; 7/8-14 UNF; 1-5/16" Size; Stainless Steel Material