https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21562346-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmhtTnk4eE1EYzNNVEUxTURRM01URTVPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTFOakl6TkRaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYjg5OWFkODE4Yjg0M2FkZThlZGQ2YmI1NzA5NWNhOTc4NmE3ZDhmN2FjNmU2ZjljNjE4NjNiZWVlOGQ5ODE3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21562346-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmhtTnk4eE1EYzNNVEUxTURRM01URTVPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTFOakl6TkRaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYjg5OWFkODE4Yjg0M2FkZThlZGQ2YmI1NzA5NWNhOTc4NmE3ZDhmN2FjNmU2ZjljNjE4NjNiZWVlOGQ5ODE3
LEE SPRING
LEE SPRING
LC-042E-14-M
LEE SPRING LEE SPRING
描述
LEE SPRING LC-042E-14-M
Compression Spring; 0.36" OD X 0.375" Hole Dia X 0.042" Wire Dia X 1.5" Free LG
制造商部件号
LC-042E-14-M
BDI部件号
21588141
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/LC-042E-14-M/p/21588141
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02234
名称
Spring
关键字串
Compression
产品明细
Compression Spring
产品规格
Compression Spring; 0.36" OD X 0.375" Hole Dia X 0.042" Wire Dia X 1.5" Free LG
详细描述
Compression Spring; 0.36" OD X 0.375" Hole Dia X 0.042" Wire Dia X 1.5" Free LG
