https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21562346-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAwOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJnMk1TODVPREkwTXpBd09ESTJOalUwTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFUyTWpNME5sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNjdhZmJmZmZkNzZlNmUxMzZlYWJjMTkxZDE4NDA5NjczOWM4NGQwZmM4NGE5MGVlM2FmMzM2NmE5NDYzMDdj
LEE SPRING
LEE SPRING
LC 080G 06 W
LEE SPRING LEE SPRING
描述
LEE SPRING LC 080G 06 W
Compression Spring; 0.48" OD X 0.5" Hole Dia X 0.08" Wire Dia X 1.25" Free LG
制造商部件号
LC 080G 06 W
BDI部件号
21467723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/LC-080G-06-W/p/21467723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 283 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02234
名称
Spring
关键字串
Compression
产品明细
Compression Spring
产品规格
Compression Spring; 0.48" OD X 0.5" Hole Dia X 0.08" Wire Dia X 1.25" Free LG
详细描述
Compression Spring; 0.48" OD X 0.5" Hole Dia X 0.08" Wire Dia X 1.25" Free LG