对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

LK600-080 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21834477-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnM015ODVPREkwTkRJek1UZ3lNelkyTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVGd6TkRRM04xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2YjJiMmM0ODZjNmJkMzg3MTg3M2I3NDgwMTkzMWE4NzFlMDQwNmIwOWY1ZmQ0ZDI5YzdkZjQwMjliMzZhN2Mz
21834477 紧固件 

KOENIG KOENIG

LK600-080

描述

KOENIG LK600-080

Expander; 8MM Dia; Plug Style

制造商部件号

LK600-080

BDI部件号
21834477

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 92

分类
品牌
制造商名称
SFC KOENIG AG WWW.SFCKOENIG
最低订购量
重量 / Kilogram
2.39
Product Group - BDI
F00234
名称
Expander
重量/磅
5.26
产品明细
Expander
产品规格
Expander; 8MM Dia; Plug Style
详细描述
Expander; 8MM Dia; Plug Style