ROTOR CLIP
ROTOR CLIP
SH-23BC
ROTOR CLIP ROTOR CLIP
描述
ROTOR CLIP SH-23BC
Retaining Ring; 0.236" Shaft Dia X 0.015" Thickness; Beryllium Copper
制造商部件号
SH-23BC
BDI部件号
21477128
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/SH-23BC/p/21477128
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 959 |
BDI- 美国 | 959 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072171710433
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00234
名称
Ring
关键字串
Retaining
重量/磅
0.00009
产品明细
Retaining Ring
产品规格
Retaining Ring; 0.236" Shaft Dia X 0.015" Thickness; Beryllium Copper
详细描述
Retaining Ring; 0.236" Shaft Dia X 0.015" Thickness; Beryllium Copper