QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
SK16-M1006
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
描述
QA1 PRECISION PROD SK16-M1006
High Misalignment Spacer; 1" Outside Diameter; 10MM X 2.25" Total Width; Alloy Chrome
制造商部件号
SK16-M1006
BDI部件号
750580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/SK16-M1006/p/750580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806990053794
重量 / Kilogram
0.263
Product Group - BDI
B04264
名称
Spacer
关键字串
High Misalignment
重量/磅
0.22
产品明细
High Misalignment Spacer
产品规格
1" Outside Diameter; 10MM X 2.25" Total Width; Alloy Chrome
详细描述
High Misalignment Spacer; 1" Outside Diameter; 10MM X 2.25" Total Width; Alloy Chrome


