QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
SN14-99
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
描述
QA1 PRECISION PROD SN14-99
High Misalignment Spacer; 0.875" Outside Diameter; 0.563" X 2" Total Width; Stainless Steel
制造商部件号
SN14-99
BDI部件号
23706372
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/SN14-99/p/23706372
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806990114075
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
F00234
名称
Spacer
关键字串
High Misalignment
重量/磅
0.099
产品明细
High Misalignment Spacer
产品规格
0.875" Outside Diameter; 0.563" X 2" Total Width; Stainless Steel
详细描述
High Misalignment Spacer; 0.875" Outside Diameter; 0.563" X 2" Total Width; Stainless Steel