QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
SN16-1013
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
描述
QA1 PRECISION PROD SN16-1013
High Misalignment Spacer; 1" Outside Diameter; 0.625" X 2.625" Total Width; Stainless Steel
制造商部件号
SN16-1013
BDI部件号
23706374
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/SN16-1013/p/23706374
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806990114082
重量 / Kilogram
0.087
Product Group - BDI
B02222
名称
Spacer
关键字串
High Misalignment
重量/磅
0.191
产品明细
High Misalignment Spacer
产品规格
1" Outside Diameter; 0.625" X 2.625" Total Width; Stainless Steel
详细描述
High Misalignment Spacer; 1" Outside Diameter; 0.625" X 2.625" Total Width; Stainless Steel