https://www.bdiexpress.com/medias/INDMUIXXXXXX-27361478-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJoaVppOHhNRFEzTXpjNE16RXpNakU1TUM5SlRrUk5WVWxZV0ZoWVdGaGZNamN6TmpFME56aGZSRU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhhMDdjNzM0OWY2YjhiN2EzM2RjZTBkN2RiMTBhOWUxY2VmMDBlNTA5YWFhN2VjNDI1YTgwNDJjZTcwMTliNzM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMUIXXXXXX-27361478-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJoaVppOHhNRFEzTXpjNE16RXpNakU1TUM5SlRrUk5WVWxZV0ZoWVdGaGZNamN6TmpFME56aGZSRU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhhMDdjNzM0OWY2YjhiN2EzM2RjZTBkN2RiMTBhOWUxY2VmMDBlNTA5YWFhN2VjNDI1YTgwNDJjZTcwMTliNzM
MISUMI
MISUMI
SSPSR3-20
MISUMI MISUMI
描述
MISUMI SSPSR3-20
Spring Pin; 3MM Nominal Diameter; 3.15MM to 3.25MM Outside Diameter; 20MM Length; Stainless Steel
制造商部件号
SSPSR3-20
BDI部件号
27361478
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/SSPSR3-20/p/27361478
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
F00240
名称
Pin
关键字串
Spring
产品明细
Spring Pin
产品规格
3MM Nominal Diameter; 3.15MM to 3.25MM Outside Diameter; 20MM Length; Stainless Steel
详细描述
Spring Pin; 3MM Nominal Diameter; 3.15MM to 3.25MM Outside Diameter; 20MM Length; Stainless Steel

