https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25114657-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmc1WXk4eE1EQTNOakkyT0RFMk56RTVPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNVFEyTlRkZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlNWU2NzcxOTA1MzVhYzhiZmIxYzM2YTcwYTA2NjM5OGMxMjUyOTVjMjk0MDAwNjYwOGJmYzljYWJhMTIzNjgz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25114657-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmc1WXk4eE1EQTNOakkyT0RFMk56RTVPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNVFEyTlRkZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlNWU2NzcxOTA1MzVhYzhiZmIxYzM2YTcwYTA2NjM5OGMxMjUyOTVjMjk0MDAwNjYwOGJmYzljYWJhMTIzNjgz
PIZZATO
PIZZATO
VF T870
PIZZATO PIZZATO
描述
PIZZATO VF T870
Stay Bolt; 7MM Rod Diameter; 11.9MM Inside Eye Diameter; 83MM Length; M8 Stud Diameter
制造商部件号
VF T870
BDI部件号
25114657
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%B4%A7%E5%9B%BA%E4%BB%B6/VF-T870/p/25114657
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00240
名称
Bolt
关键字串
Stay
产品明细
Stay Bolt
产品规格
7MM Rod Diameter; 11.9MM Inside Eye Diameter; 83MM Length; M8 Stud Diameter
详细描述
Stay Bolt; 7MM Rod Diameter; 11.9MM Inside Eye Diameter; 83MM Length; M8 Stud Diameter