BDI APPROVED
BDI APPROVED
VOPR04 Palletroll Ø85mm L=80mm
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED VOPR04 Palletroll Ø85mm L=80mm
制造商部件号
VOPR04 Palletroll Ø85mm L=80mm
BDI部件号
28217889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96/%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96%E7%BB%84%E4%BB%B6/VOPR04-Palletroll-%C3%9885mm-L=80mm/p/28217889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
A00