TIMKEN
TIMKEN
30SF48
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 30SF48
Spherical Plain Bearing; 3" Bore; 2-1/4" Housing Width; 4-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 2-5/8" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
30SF48
BDI部件号
1336561
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/30SF48/p/1336561
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796019737
重量 / Kilogram
3.116
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
No
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
重量/磅
6.87
详细描述
Spherical Plain Bearing; 3" Bore; 2-1/4" Housing Width; 4-3/4" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 2-5/8" Overall Width; Relubricatable
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
壳体宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
总宽
2.625 英寸 | 66.675 毫米