4 50FSF75 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SPH-RAD-SF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoall5OHhNRFV4Tnpnek56Y3dPVE0wTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJWDFKQlJGOVRSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2NiMGM2YTVhZjcwMjkzMzgwYjRkZjg3YTU1NTBkMWJmNGI2ZmM0NzY1ZTQ4NTczYzRlMmUzOWViYTVjYmE4Zg
24666010 关节轴承 - 径向 

NSK NSK

4 50FSF75

描述

NSK 4 50FSF75

Spherical Plain Bearing; Radial Type; 50MM Bore; 75MM Outside Diameter; 35MM Width

制造商部件号

4 50FSF75

BDI部件号
24666010

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0192661046395
重量 / Kilogram
0.565
Product Group - BDI
B04264
名称
Bearing
关键字串
Spherical Plain
重量/磅
1.24561
产品明细
Spherical Plain Bearing
产品规格
Radial Type; 50MM Bore; 75MM Outside Diameter; 35MM Width
详细描述
Spherical Plain Bearing; Radial Type; 50MM Bore; 75MM Outside Diameter; 35MM Width