QA1 PRECISION PROD
QA1 PRECISION PROD
AIB7T
QA1 PRECISION PROD QA1 PRECISION PROD
描述
QA1 PRECISION PROD AIB7T
Spherical Plain Bearing; 7/16" Bore; 0.437" Housing Width; 1" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; Open; 0.562" Overall Width; Not Relubricatable
制造商部件号
AIB7T
BDI部件号
750300
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/AIB7T/p/750300
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806990009999
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Oil Coated Outer | Chrome Plated Ball | Self Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
AIB7T
重量/磅
0.08
详细描述
Spherical Plain Bearing; 7/16" Bore; 0.437" Housing Width; 1" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; Open; 0.562" Overall Width; Not Relubricatable
壳体宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
总宽
0.562 英寸 | 14.275 毫米
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米