B28-EL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-OPEN-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnMFlTODVNekUxTVRFd05EZzJNRFEyTG1wd1p3fGY4MjZlNGZiM2U2YmEzZDViZmRkNTZmZGM2NzhlMzgzOGI2YTdkMmUzOGU4YTBjYjQ5YmVlZGVhNTJhZDk5ZmE
796755 关节轴承 - 径向 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

B28-EL

描述

RBC BEARINGS B28-EL

Spherical Plain Bearing; 1-3/4" Bore; 1.312" Housing Width; 2-13/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 2-5/8" Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

B28-EL

BDI部件号
796755

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400001391
重量 / Kilogram
0.76
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Extended Inner Ring | Single Fractured Outer Ring | Lubrication Groove in Outer Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
B28EL
重量/磅
1.68
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1-3/4" Bore; 1.312" Housing Width; 2-13/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 2-5/8" Overall Width; Relubricatable
壳体宽度
1.312 英寸 | 33.325 毫米
总宽
2.625 英寸 | 66.675 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
2.813 英寸 | 71.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新