https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-SL-ER-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJoaFppOHhNRFUxTnpjd01USTVNakEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDFKTVgxTk1YMFZTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNmVjNjk3MTBlNjkxYjgxMTFmNDNhMmJjODhmNjU2ZThlYTFmZTU4ZGQzZmJlODRlMjM3OGUwMGM4Y2E1NWYx
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
B44-ELSS
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS B44-ELSS
Spherical Plain Bearing; 2-3/4" Bore; 2.062" Housing Width; 4-3/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 4-1/8" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
B44-ELSS
BDI部件号
796784
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/B44-ELSS/p/796784
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400001841
重量 / Kilogram
2.906
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Extended Inner Ring | Single Fractured Outer Ring | Lubrication Groove in Outer Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
B44ELSS
重量/磅
6.4
详细描述
Spherical Plain Bearing; 2-3/4" Bore; 2.062" Housing Width; 4-3/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 4-1/8" Overall Width; Relubricatable
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
总宽
4.125 英寸 | 104.775 毫米
壳体宽度
2.062 英寸 | 52.375 毫米
外径
4.375 英寸 | 111.125 毫米